Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23804
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     63158
EAN/GTIN:
     4005058631585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen mit umlaufender Banderole und integrierter Wandhalterung.
Farbe: Grün
Füllung nach DIN 13157
Masse: L 260 x B 170 x H 95 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen (PP)
Inhalt nach DIN:
13 157
Befestigungsart:
Wandmontage
Einsatzort:
Büro
Höhe:
95 mm
Gewicht:
0.825 kg
Tiefe:
260 mm
Breite:
170 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
49
1
€ 4,79*
ab € 12,52*
€ 16,43*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,46*
1
€ 4,95*
ab € 12,56*
€ 16,47*
1
€ 9,80*
ab € 12,70*
€ 16,66*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,34*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,29*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,65*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.