Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
Baustelle Verbandkasten
>
Artikel
Verbandkasten DIN 13157-C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7AS-SA4005058631585
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4005058631585
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandkasten »Office« Eigenschaften: • Betriebs-Verbandkasten aus Polypropylen • Mit Außenschutzfolie • Mit integrierter Wandhalterung Inhalt: nach DIN 13157 Maße: B 260 x H 170 x T 90 mm
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31637184
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3539729000
... >
Arbeitsschutz
>
Lager 7
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
,
Betriebsverbandkoffer
,
Betriebsverbandskasten
,
Büroverbandkasten
,
Büroverbandkoffer
,
Office Verbandkasten
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
Wasserfeste Pflaster
,
verbandkasten holthaus
,
verbandskästen
,
verbandskasten baustelle din13157
,
Holthaus
,
Verbandskasten
,
Kasten
,
Erste-Hilfe-Tasche
,
Notfalltasche
,
QR4030593
,
KFZ-Verbandkasten
,
Medical
,
GmbH
,
Co.
,
4005058631585
,
00000000
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5717
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 12,06*
€ 14,86*
Lager 7
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 16,22*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,61*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 16,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,08*
€ 17,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitssiegel für Erste Hilfe Koffer, 10,5 x 3,0cm, 5 Stk / Bogen DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Wolk
30.C9035
ab € 3,33*
Zubehör
Ergänzungsset DIN 13157 DIN-Änderung 2021
Söhngen
3003630
ab € 5,88*
Zubehör
Füllung Standard DIN 13 157
Söhngen
3003018
ab € 12,27*
Zubehör
Plum 4604 Augenspülung Flasche 500 ml
Plum
4604
ab € 10,74*
Zubehör
SÖHNGEN® Eis-Pack, ohne Vorkühlung, kühlt sofort, einmaliger Gebrauch, 210x150mm
Söhngen
1012042
ab € 2,15*
Zubehör
Transposafe Sicherheitslabel ohne Rückstände, rot, 30 x 78 mm, 250 Stück
k.A.
290819
ab € 80,81*
Zubehör
Verbandstofffüllung, nach DIN 13164 (für KFZ-Verbandkasten)
Söhngen
ab € 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen