Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK- Standard-Papierwischtuch 320, 370 x 340 mm, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23863
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     12.92.39
EAN/GTIN:
     7322540019636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Ein besonders reissfestes und saugfähiges Tuch für allgemeine Reinigungsarbeiten.

  • Grossrolle, 2-lagiges Tissue
  • hochweiss geprägt, perforiert
  • Masse: 370 x 340 mm
  • 1 Rolle = 2000 Tücher
Weitere Informationen:
Hülsendurchmesser:
71 mm
Rollendurchmesser:
385 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
2
Rollenlänge:
680 m
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 38,18*
€ 53,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,68*
€ 59,23*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,71*
€ 59,23*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,95*
ab € 42,68*
€ 62,33*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 88,92*
€ 116,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
1 Stück enthält 680 Meter (ab € 0,13077* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
12.92.65
ab € 75,42*
Sonstiges
Tork
12.92.55
ab € 62,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.