Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Office


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-23917
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
  • Inhalt nach DIN 13157
  • Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff
  • Deckel mit Scharnier und 2 Verschlusslaschen, inkl. Einstellwandhalterung
  • Masse: L 260 x B 160 x H 80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Kunststoff
Inhalt nach DIN:
13 157
Befestigungsart:
Wandmontage
Einsatzort:
Büro
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0.987 kg
Tiefe:
260 mm
Breite:
160 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,84*
€ 20,72*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 20,74*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 21,88*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 17,35*
€ 22,01*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,27*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 5,95*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,29*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
Söhngen
0360110
ab € 99,28*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,29*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.