Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsseltresor, für 200 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24306
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     021304-00000
EAN/GTIN:
     4011238060106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Dieser Schlüsseltresor zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben ist serienmässig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (9 mm lang) ausgestattet. Der Korpus besteht allseitig aus einer 3 mm dicken Stahlwand, die doppelwandige Tür besitzt ein massives Türblatt aus 8 mm Stahl und eine 3-seitige Verriegelung durch Schliessbolzen (ø 20 mm).

Die innenliegenden Türbänder ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 90-°. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Der Schlüsseltresor ist zur Befestigung an der Wand vorgesehen und besitzt 4 Bohrungen in der Rückwand. Eine hochwertige Feuerisolierung ist durch den umlaufenden Feuerfalz gewährleistet.

Weitere Details:

  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Türdicke: 58 mm
  • Schliessbolzendurchmesser: 20 mm
  • Sicherheitsstufe A: nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
  • Für 200 Schlüssel: Aussenmasse (B/T/H): 460 x 206 x 636 mm, Gewicht: 44 kg, 1 Zwischenwand
  • Versicherungseinstufung: gewerblich und privat bis 2.500 Euro
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
Sicherheitsstufe A (nach VDMA 24992)
Aussentiefe:
206 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
460 mm
Aussenhöhe:
636 mm
Tresortyp:
Schlüsseltresor
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Schliesssystem:
Doppelbartschloss
Ausstattung:
umlaufende Feuerfalz
Gewicht:
44 kg
Materialstärke Tür:
58 mm
Bolzenverriegelung:
4-fach
Weitere Suchbegriffe: 24306, 24306-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 369,52*
€ 429,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 429,57*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 448,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,46*
€ 456,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 485,60*
€ 557,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,48*
€ 663,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,99*
€ 634,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.