Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlüsseltresor, für 300 Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24340
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     021305-00000
EAN/GTIN:
     4011238060137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselsafe
Schlüsseltresor
schlüsseltresor

Dieser Schlüsseltresor zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben ist serienmässig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (9 mm lang) ausgestattet. Der Korpus besteht allseitig aus einer 3 mm dicken Stahlwand, die doppelwandige Tür besitzt ein massives Türblatt aus 8 mm Stahl und eine 3-seitige Verriegelung durch Schliessbolzen (ø 20 mm).

Die innenliegenden Türbänder ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 90-°. Die Hakenleisten sind in der Höhe verstellbar und beschriftbar. Der Schlüsseltresor ist zur Befestigung an der Wand vorgesehen und besitzt 4 Bohrungen in der Rückwand. Eine hochwertige Feuerisolierung ist durch den umlaufenden Feuerfalz gewährleistet.

Weitere Details:

  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Türdicke: 58 mm
  • Schliessbolzendurchmesser: 20 mm
  • Sicherheitsstufe A: nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
  • Für 300 Schlüssel: Aussenmasse (B/T/H): 460 x 306 x 636 mm, Gewicht: 48 kg, 2 Wände
  • Versicherungseinstufung: gewerblich und privat bis 2.500 Euro
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Versicherungseinstufung (bis):
gewerblich 2.500 € / privat 2.500 €
Sicherheitsstufe:
Sicherheitsstufe A (nach VDMA 24992)
Aussentiefe:
306 mm
Löschwassergeschützt:
Nein
Feuersicherheit:
nicht zertifiziert
Aussenbreite:
460 mm
Aussenhöhe:
636 mm
Tresortyp:
Schlüsseltresor
Material:
Stahl
Bauart:
Tresor
Schliesssystem:
Doppelbartschloss
Ausstattung:
umlaufende Feuerfalz
Gewicht:
48 kg
Materialstärke Tür:
58 mm
Bolzenverriegelung:
4-fach
Weitere Suchbegriffe: 24340, 24340-SW81, Tresor, Wertschutzschrank, Wertschrank, Geldschrank, Geschäftstresor, Safe, Minitresor, Möbeleinbautresor, Feuerschutzschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 483,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,17*
€ 483,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,08*
€ 500,79*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 444,89*
€ 508,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 603,80*
€ 686,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,30*
€ 816,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,33*
€ 803,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,24*
€ 783,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,80*
€ 718,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.