Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten, zum Verplomben, ohne Schloss mit Klöppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-24350
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     1650
EAN/GTIN:
     4250510931028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
notschlüsselbox

Diesem Notschlüsselkasten kann nach dem Einschlagen des Glases der Schlüssel entnommen werden kann. Er kann verblombt werden und ist somit das passende Aufbewahrungsmittel für Ihre Notschlüssel. Der Schlüsselkasten besteht aus Stahlblech mit einer eingebauten Glasscheibe. Ein Klöppel (Nothammer) zum öffnen der Scheibe ist im Lieferumfang enthalten.

  • Farbe: rot (RAL 3000)
  • Masse (B/T/H): 140 x 32 x 152 mm
  • Gewicht: 0,7 kg

[br /]Ersatzscheiben können separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Material:
Stahlblech, lackiert
Klöppel:
Ja
Höhe:
152 mm
Gewicht:
0.7 kg
Tiefe:
32 mm
Breite:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 24350, 24350-SW81, Schlüsselkasten, Schlüssel, Schlüsselsafe, Schlüsselhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 35,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 29,76*
€ 40,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.