Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ketten-Warnständer, gelber Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-26356
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     17916360
EAN/GTIN:
     4055381189994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Immer schnell einsatzbereites Leitsystem. Zum Einhängen von Sperrketten. Patentierter Kugelkopf aus UV-stabilem ABS-Kunststoff. Das drehbare Oberteil des Kugelkopfes schützt die Kette vor unbefugtem Aushängen. Oberteil aus lackiertem Aluminium. Befüllbarer Kunststofffuss (Sand, Splitt) mit Reflektoren. Dauerhafte Fixierung durch 4 integrierte Dübelaufnahmen.
Gesamthöhe: 985 mm
Oberteil: ø 60 mm
Bodenteller: ø 330 mm.
Gewicht: ca. 13 kg (befüllt)
Kette bitte separat bestellen (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Ausführung:
drehbares Oberteil
Oberfläche:
lackiert
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Max. Abstand:
null m
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Aluminium; Kunststoff
Höhe:
975 mm
Befüllbar:
Ja; Ja
Gewicht:
3 kg
Durchmesser:
60 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 157,06*
€ 4,95*
ab € 137,86*
€ 171,14*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 174,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 205,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 182,59*
€ 223,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
212.25.007
ab € 10,58*
Zubehör
Moravia
ab € 15,73*
Zubehör
Moravia
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.