Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialspind, 1800 x 630 x 500 mm, Drehriegelverschluss lichtgrau/rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27041
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100212117
EAN/GTIN:
     4051273520104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialspind
  • Mit 4 fest eingebauten, verzinkten Fachböden, zwei zueinanderschlagenden Türen und mit schwarzem Sockel (RAL 8022).
  • Mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Bügelstärke von 5 - 7 mm oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Korpus: lichtgrau RAL 7035
  • Masse: H 1800 x B 630 x T 500 mm
  • Durchgangsbreite: 540 mm
  • Durchgangshöhe/Fächer: 300/320/320/320/300 mm
  • Gewicht: 45 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Ausführung:
4 Fachböden
Material Türen:
Stahlblech, lackiert
Abschliessbar:
Ja
Korpus/Türen:
lichtgrau RAL 7035; rubinrot RAL 3003
Material Korpus:
Stahlblech, lackiert
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
630 mm
Anzahl Abteile:
1 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Flügeltür
Materialstärke:
0.86 mm
Auskehrbarer Boden:
Nein
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
45 kg
Breite:
630 mm
Anzahl Fächer:
5 Stk
Weitere Suchbegriffe: 27041, 27041-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 395,63*
€ 470,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 505,97*
€ 596,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,94*
€ 710,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,97*
€ 602,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.