Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sitzbank, für Umkleideräume, B 1495 x T 310 x H 415 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27331
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84114410
EAN/GTIN:
     4051273735188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 22 x 22 x 2 mm, schwarz (RAL 8022) oder lichtgrau (RAL 7035) pulverbeschichtet.

Wichtige Details:

  • Sitzlatten: Buche-Mehrschicht, verleimt, lackiert 95 x 25 mm
  • Sitzhöhe: 415 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • Verschiedene Sitzbreiten: 995/1495/1995 mm
  • Gestell: B925/1425/1925 x T 285 x H 390 mm
  • Gewicht: 12 kg
  • Schuhrost optional erhältlich (siehe Zubehör)

[br /][em]Die Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren.[/em]

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Anlieferung:
Zerlegt
Hakenleiste:
Nein
Sitzbreite:
1495 mm
Eigenmarke:
Select
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
310 mm
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
310 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
1495 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank holz, garderobenbank, 27331, 27331-SW81, Umkleidebanksystem, Garderobenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Karteischrank (Falt-, Einschwenktüren), Aktenschrank (Falt-, Einschwenktüren), Hängeregistraturschrank (Falt-, Einschwenktüren), Aufsatzschrank (Falt-, Einschwenktüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.