Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialspind m. Füssen, Drehriegelverschluss lichtgrau/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-27451
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100221111
EAN/GTIN:
     4051273520166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialspind
  • mit 8 fest eingebauten, verzinkten Fachböden
  • Türen rechts angeschlagen
  • verstärkte Türinnenseiten
  • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss mit Bügelstärke von 5 - 7 mm oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Abteilbreite: 300 mm
  • Gewicht: 40,3 oder 41,1 kg
  • Farbe Füsse und Sockel: schwarz RAL 8022
  • Farbe Korpus: lichtgrau RAL 7035
  • Masse mit Füssen: H 1850 x B 630 x T 500 mm
  • Masse mit Füssen: H 1800 x B 630 x T 500 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Eigenmarke:
Select
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Türtyp:
Schwenktür
Materialstärke:
0.86 mm
Schliesssystem:
Drehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
40.3 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: 27451, 27451-SW81, Spind, Garderobenschrank, Garderobensystem, Kleiderspind, Garderobeneinheit, Umkleide
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 431,91*
€ 507,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 586,28*
€ 682,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,45*
€ 812,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,18*
€ 804,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,88*
€ 757,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,28*
€ 697,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.