Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Gitterböden, Fachlast 115 kg, B 1250 x H 2000 x T 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30123
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZA22405ND
EAN/GTIN:
     3612970786333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv.

  • Gitterböden: verschweisster Vierkantrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung
  • Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden
  • Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüssen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen
  • hochwertig epoxypulverbeschichtet
  • Höhe: 2000 mm


Grundfeld mit 4 Stützen

  • 4 Kunststofffüsse
  • 5 Fachböden
  • 1250 mm breit
  • unterschiedliche Tiefen


Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden!
Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör)
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Tiefe Ständerprofil:
20 mm
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Böden:
5
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl Etagen:
5 Stk
Traglast Fachboden:
115 kg
Regalsystem:
Flip
Tiefe:
400 mm
Anzahl Ständer:
4
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Archiv; Büro; Lager; Werkstatt
Breite Ständerprofil:
40 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Breite:
1250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,70*
€ 226,27*
€ 4,95*
ab € 207,82*
€ 257,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 253,62*
€ 309,79*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,55*
€ 364,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.