| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-301825 Herst.-Nr.: 1600-0503 EAN/GTIN: 4013674189748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ansmann LED-Arbeitsleuchte Tripod Twin Head WL5000R bietet Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität: Sie können ihre beiden 30W-SMD LED-Module in beliebige Ausrichtungen drehen und schwenken. Der praktische Arbeitsstrahler lässt sich per Netzanschluss oder wiederaufladbare Akkus betreiben. Er verfügt über drei verschiedene Helligkeitsstufen, die Sie mithilfe des Ein-Aus-Schalters einstellen. Darüber hinaus stehen zwei Lichtfarben zur Wahl, Kaltweiss mit 4000 Kelvin sowie Tageslichtweiss mit 6500 Kelvin. Der Strahler ist ausserdem höhenverstellbar, um den Arbeitsbereich optimal auszuleuchten. Die Gesamtmasse der Arbeitsleuchte belaufen sich auf B 892 times, T 120 times, H 120 mm. Die Ansmann LED-Arbeitsleuchte Tripod Twin Head WL5000R bewährt sich bei anspruchsvollen Einsätzen im Innen- und Aussenbereich. Das robuste Gehäuse ist gemäss IK07 stossfest und spritzwassergeschützt nach IPX4. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte durch ihre einklappbaren Standfüsse sehr kompakt zusammenlegen und leicht transportieren. Technische Leistungsmerkmale amp, Highlights: - Leuchtmittel: 2 x 30W-SMD LED-Module, dreh- und schwenkbar
- 3 Helligkeitsstufen, über Ein-Aus-Schalter einstellbar
- Maximaler Lichtstrom: 5.000 Lumen
- über Netzanschluss oder Akku nutzbar
- 2 Lichtfarben: 4.000 Kelvin (Kaltweiss), 6.500 Kelvin (Tageslichtweiss)
- Fest verbauter Li-Ion-Akkupack (7,3 V, 4.000 mAh, 29,6 Wh)
- LED-Ladestandanzeige
Weitere Details: - Höhenverstellbar
- Spritzwassergeschützt (IPX4)
- Stossfest (IK07)
- Ausklappbare Füsse, Erdspiesse
- Inklusive Ladenetzteil
- Masse: B 892 times, T 120 times, H 120 mm
- Gewicht: 4,734 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, Arbeitsleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,68* | € 171,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 136,86* | € 171,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 139,30* | € 171,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 142,94* | € 175,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 170,20* | € 207,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|