Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, für Steckregal, 800 x 300 mm, weiss 2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-30449
Hersteller:
     Schulte_Regalwelt
Herst.-Nr.:
     4014-W
EAN/GTIN:
     4004514107060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
  • aus Stahl, mit weisser Kunststoff-Pulverbeschichtung
  • 2 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Böden:
2
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Masse:
B 800 x T 300 mm
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
60 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
300 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden stahl, fachboden, 30449, 30449-SW81, Lagerregale Zubehör, Edelstahlregal, Regalboden, Winkelprofil, Bürosteckregal, Schwerlast-Steckregal, Steckregal, Industrieregal, Lastenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 40,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 46,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.