Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Stapelkarre, Tragkraft 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308623
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9841ESD RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448506343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre

ESD-Transportgeräte wirken elektrostatischen Aufladungen entgegen und schützen elektronische Bauteile. Elektrisch leitfähige Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Räder mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge, Ø 250 mm. Lenkrollen-Feststeller mit elektrisch leitfähiger Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Stahlfelge Ø 200 mm.

  • Schaufelbreite: 300 mm
  • Schaufeltiefe: 225 mm
  • Aussenmass: B 530 x T 510 mm
  • Gesamthöhe: 1200 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1200 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad Ø: 250 mm
  • Eigengewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Stahl
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
300 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Bereifung:
Vollgummi
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
200 kg
Ausstattung:
leitfähig
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1200 mm
Breite:
530 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, sackkarre bis 200kg, 308623, 308623-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,35*
€ 210,08*
€ 4,95*
ab € 194,07*
€ 235,74*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 194,80*
€ 236,69*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 198,59*
€ 263,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,42*
€ 282,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,75*
€ 336,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.