Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Deichselstapler LX 14/45, Triplex mit Freihub, Traglast 1400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309019
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HLB14030000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
309019
309019-SW81
Elektrodeichselstapler
Elektrogabelstapler

Der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex verfügt über einen Freibub von 1510 mm. Mit einer grossen Hubhöhe von 4,5 Metern und einer Traglast von 1400 kg ist der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 ideal für Arbeiten an Regalsystemen und in Produktionshallen.
Der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Triplex ist mit einem Freihub von 1510 mm. Die LX Baureihe von Pramac eignet sich bestens für den professionellen Einsatz im Lager. Mit einer Tragkraft von 1400 kg und einer sehr hohen Hubhöhe von 4500 mm meistert der elektrische Deichselstapler Pramac LX 14/45 Arbeiten an Regalsystemen und in Produktionshallen stets zuverlässig. Das Fahren, Heben und Senken mit dem elektrischen Deichselstapler Pramac LX 14/45 wird dank der ergonomisch angeordneten Bedienelemente noch leichter. Mit einer Gabellänge von 11500 mm und einem kräftigen Hubmotor mit 3,0 kW meistert der Pramac LX 14/45 auch Transportaufgaben auf mittelgrossen und grossen Flächen.
Technische Details:

  • Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
  • Mit Freihub/Free Lift: 1510 mm
  • Hubhöhe: bis zu 4,5 Meter
  • Tragkraft: 1400 kg
  • Lackierung: Pulverbeschichtung
  • Hubhöhe: 4500 mm
  • Gabellänge/-breite: 1150 / 560 mm
  • Fahren mit/ohne Last: 5,5 / 6,0 km/h
  • Heben mit/ohne Last: 0,13 / 0,17 m/s
  • Senken mit/ohne Last: 0,4 / 0,1 m/s
  • Fahrmotor: 1,2 kW
  • Hubmotor: 3,0 kW
  • Masse: L 2001 x B 850 x H 2132 mm
  • Gewicht: 525 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Gabelaussenabstand:
560 mm
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
3 kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.17 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1966 mm
Traglast:
1400 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1400 kg
Höhe:
2132 mm
Gewicht:
525 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
130 mm/s
Hubbereich:
90 - 4410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
2001 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 17.087,89*
€ 17.376,72*
€ 4,95*
ab € 17.600,53*
€ 17.886,99*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.376,72*
€ 20.678,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.289,54*
€ 20.574,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.107,85*
€ 20.358,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.087,89*
€ 20.334,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.