Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/25, Tragkraft 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309045
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL516000000 + HY...063 + EY...00T P
EAN/GTIN:
     8018539074852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
pramac deichselstapler

Der elektrische Deichselstapler Pramac LX Duplex 16/25 überzeugt mit seinen Funktionen und seiner Tragfähigkeit als kompakter Profi. Dabei verfügt der Elektro-Deichselstapler über eine umfangreiche Serienausstattung und bietet dem Benutzer hohen Komfort.
Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex ist technisch für besonders anspruchsvolle Aufgaben ausgelegt. Mit einer Tragkraft von 1600 kg findet der Deichselstapler überall dort seinen idealen Anwendungsbereich, wo durch Rampenbetrieb oder unebene Industrieböden eine erhöhte Bodenfreiheit benötigt wird. Dabei ist die Bedienung des Elektro-Deichselstaplers begleitend. Durch die zwei aussenliegenden Hubzylinder hat der Bediener eine bessere Durchsicht. Für lange Wegstrecken kann ab Werk auch eine Fahrerstandplattform optional bestellt werden. Auch die grossdimensionierten Druckknöpfe des Deichselkopfs erhöhen den Komfort in der Bedienbarkeit des Elektro-Deichselstaplers. So befindet sich sowohl der Hauptschalter mit Schlüsselbedienung wie auch der Sicherheits-Druckknopf und die Hupe am Deichselkopf. Diese Funktionen dienen insbesondere der Sicherheit des Bedieners und ermöglichen zudem eine problemlose Steuerung der Fahrtrichtung und der Geschwindigkeit von bis zu 5,5 km/h bei voller Auslastung. Mit seinem Initialhub ermöglicht es der elektrische Deichselstapler auch zwei Paletten gleichzeitig aufzunehmen und zu transportieren. Dabei kann die maximale Tagfähigkeit des Staplers auf den Gabelzinken oder den Radauslegern frei verteilt werden. Die umfangreiche Serienausstattung beinhaltet sowohl die MOSFET-Steuerung wie auch den SEM-Fahrmotor mit einer Leistung von 1,2 kW und die Energierückgewinnung.
Technische Details:

  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Tragfähigkeit: 1600 kg
  • Achslast mit Hublast vorn/hinten: 810/1639 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorn: ø 250 x B 101 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70
  • Abmessung Seitenräder: ø 125 x B 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: S 70/B 170/L 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,08/0,12 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1990 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 849 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
170 mm
Leistung Hubmotor:
03. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Radausführung Gabelrollen:
Gummi/PU
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1944 mm
Traglast:
1600 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1600 kg
Gewicht:
849 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
310 mm/s
Hubbereich:
90 - 2410 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1990 mm
Weitere Suchbegriffe: deichselstapler, 309045, 309045-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.091,65*
€ 7.328,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.107,71*
€ 8.347,49*
Frei Haus
ab € 9.671,51*
€ 9.912,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 14.141,52*
€ 14.359,90*
€ 4,95*
ab € 14.565,77*
€ 14.781,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.359,90*
€ 17.088,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.286,14*
€ 17.000,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.159,67*
€ 16.850,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.141,52*
€ 16.828,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pramac
EY000A0000S
ab € 250,15*
Zubehör
Pramac
EY000A0000T
ab € 272,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.