Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug, wasserabweisend, alle Altersstufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309420
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     450001
EAN/GTIN:
     4250108805649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer

Die praktische Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug eignet sich für alle Altersstufen. Dabei ist die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug wasserabweisend.
Die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug ist besonders praktisch für unterwegs. Befüllt mit Verbandstoff und weiteren nützlichen Utensilien eignet sich die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug für alle Altersstufen und insbesondere auf Exkursionen und Ausflügen. Die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug ist aus wasserabweisendem Nylongewebe gefertigt und hat einen Tragegriff sowie einen längenverstellbaren und aushakbaren Schultertragegurt. Der Bodenteil der Erste Hilfe-Tasche ist mit einem Unterteilungssteg ausgestattet. In der Deckellasche befinden sich Steckschlaufen für Instrumente. Zudem bietet die Soehngen Erste Hilfe-Tasche Schulausflug einen doppelläufigen Reissverschluss der sich von beiden Seiten schnell und einfach öffnen lässt.
Weitere Details:

  • Erste Hilfe-Ausstattung für Exkursionen und Schulausflüge
  • Für alle Altersstufen
  • Verbandstofffüllung
  • Praktische Umhängetasche aus wasserabweisendem Nylongewebe
  • Steckschlaufen für Instrumente in der Deckellasche
  • Bodenteil mit Unterteilungssteg
  • Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer Schultertragegurt, aushakbar
  • Doppelläufiger Reissverschluss von beiden Seiten zu öffnen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
Tasche
Inneneinteilung:
Ja
Material:
Nylon
Höhe:
225 mm
Gewicht:
0.947 kg
Tiefe:
70 mm
Breite:
310 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,95*
€ 69,83*
€ 3,50*
ab € 58,71*
€ 71,15*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 58,48*
€ 71,16*
1 Tag
8
€ 5,95*
ab € 58,90*
€ 71,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 78,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1050150
ab € 2,46*
Zubehör
Söhngen
0350022
ab € 30,71*
Zubehör
Söhngen
0350101
ab € 60,60*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.