Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlregal PROGRESS 2000, Regalfeld, ohne Rückwand, H 2250 x B 750 x T 600 mm, Rahmen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-31871
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     4044917036703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
31871
31871-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
  • Minutenschneller Aufbau durch modernes Stecksystem
  • Universell einsetzbar durch Einsatz von Türen
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 59 mm
  • Hochwertige Pulverbeschichtung: Schwarz (RAL 9011) und Lichtgrau (RAL 7035)


Fachlast (Tragkraft pro Boden):

  • Bis 400 mm tief: 100 kg
  • Ab 500 mm tief: 120 kg
  • Mit Unterzügen: bis 200 kg


Feldlast:

  • Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
  • Breite pro Regalwand: Nennbreite + 30 mm


Zum Abschluss wird immer eine Endseite benötigt.

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Regalfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
1000 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
120 kg
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
schwarz RAL 9011
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
2250 x 750 x 600 mm
Höhe:
2250 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 344,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 266,73*
€ 345,53*
€ 4,95*
ab € 345,44*
€ 415,24*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 417,91*
€ 487,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,55*
€ 559,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,55*
€ 546,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2134
ab € 271,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2188
ab € 391,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
2095
ab € 94,86*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5950
ab € 35,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8408
ab € 5,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5938
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.