Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil-Lagerregal, einseitig, Anbaufeld, H 2500 x L 1800 x T 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32848
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2518101V
EAN/GTIN:
     3612970820679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Regal zur sachgerechten Lagerung von Langgütern in vertikaler Position. Die Rahmen werden vormontiert geliefert. Zwecks Unterteilung können Trennelemente im Raster von 50 mm in die Traversen eingehängt werden.

  • Farbe Regalrahmen: Himmelblau (RAL 5015)
  • Farbe Traversen und Trennelemente: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Breite: 1800 mm

[br /]Anbaufeld:[br /]besteht aus 1 Schrägrahmen mit Sockel, 3 Traversen und 1 verzinkte Grundplatte mit Seitenanschlägen

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
1
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Etagen:
1 Stk
Regalsystem:
Vertical
Länge Traverse:
1800 mm
Tiefe:
340 mm
Anzahl Ständer:
1
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Material:
Stahl, verzinkt
Lichte Tiefe:
340 mm
Einsatzort:
vertikale Lagerung von Langgütern
Höhe:
2500 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
50 mm
Lichte Breite:
2500 mm
Breite:
1800 mm
Länge:
1800 mm
Farbe Längstraversen:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Langgutregal zur stehenden Lagerung, Profillagerregal, Vertikalregal, schwerlastregal anbau, schwerlastregal, manorga schwerlastregal, 32848, 32848-SW81, Steckregal, Steckregale, Lagerregal, Werkstattregal, Regal, Industrieregal, Fachbodenregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 276,75*
€ 339,06*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 302,46*
€ 368,77*
€ 4,95*
ab € 307,80*
€ 376,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 376,00*
€ 451,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,96*
€ 508,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.