Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33359
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010180ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970101730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar.
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm, zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Steckregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
800 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, 33359, 33359-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Lastenregal, Regalboden, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 67,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,20*
€ 68,40*
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 89,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 102,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,79*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,45*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,61*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,55*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,74*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,14*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 46,01*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,05*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.