Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33359
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010180ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970101730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Auflage Schwerlastregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar.
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm, zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Steckregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
800 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, fachboden für steckregal, 33359, 33359-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Lastenregal, Regalboden, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,55*
€ 68,13*
16 Tage
5
€ 7,90*
ab € 50,96*
€ 68,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 65,59*
€ 86,45*
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 104,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,92*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,48*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,55*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,49*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,96*
Ähnlich
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 45,85*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 45,74*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,14*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.