Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Stahlfussgestell für Auffangwanne 220/2, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34174
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     6889
EAN/GTIN:
     4052886118122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
fasswanne verzinkt
fasswanne

Verzinkt
Max. Unterfahrhöhe: 96 mm
Gewicht: 13,9 kg
Masse: L 1280 x B 853 x H 270 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Zubehör für:
Auffangwanne 220/2 Cemo
Material:
Stahl
Unterfahrhöhe:
96 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
13,9 kg
Tiefe:
853 mm
Breite:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: 34174, 34174-SW81, Auffangwanne, Wanne, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 193,17*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,41*
€ 199,10*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,03*
€ 202,17*
12 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 169,93*
€ 202,17*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 255,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,04*
€ 283,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.