Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpaneele WR 600, T 600 x L 2200 mm, 7 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-34605
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109761
EAN/GTIN:
     4052941031274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
34605
34605-SW81
Lagerregale Zubehör
Fachbodenregal

Stahlpaneelen aus sendzimierverzinktem Stahlblech können in die Längstraversen mit Stufenbalken eingelegt werden. Die Tragkraft pro Paneel beträgt bei verteilter Last 150 kg.

  • Oberflächenschutz: sendzimierverzinkt
  • Tiefe: 600 mm
  • in verschiedenen Längen verfügbar
  • Anzahl: unterschiedlich je nach gewählter Länge


Masse in mm: Tiefe (= Regaltiefe) x Länge (= Traversenlänge)

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
7
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Breite:
2200 mm
Länge:
2200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 225,47*
€ 279,03*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 256,11*
€ 317,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,11*
€ 304,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.