Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Drahtgitterboden, B 1010 x T 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35131
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010150FBA0001
EAN/GTIN:
     3612970100207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage

Schweisskonstruktion aus Rohren mit Gitterauflagen,
Maschenweite 50 x 50,
Drahtstärke 3,5 mm.

  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Steckregal
Lichte Breite:
980 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 35131, 35131-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Durchlaufregal, Regal, Lagerregal, Schwerlastregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 67,90*
€ 87,98*
€ 4,95*
ab € 80,96*
€ 104,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 126,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.