Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Drahtgitterboden, B 1010 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35132
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010160FBA0001
EAN/GTIN:
     3612970100887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage

Schweisskonstruktion aus Rohren mit Gitterauflagen,
Maschenweite 50 x 50,
Drahtstärke 3,5 mm.

  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Steckregal
Lichte Breite:
980 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 35132, 35132-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Durchlaufregal, Regal, Lagerregal, Schwerlastregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 76,61*
€ 99,12*
€ 4,95*
ab € 92,40*
€ 118,57*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 111,79*
€ 143,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.