Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpaneele WR 600, T 1050 x L 1500 mm, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35866
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109821
EAN/GTIN:
     4052941032295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35866
35866-SW81
Lagerregale Zubehör
Werkstattregal

Stahlpaneelen aus sendzimierverzinktem Stahlblech können in die Längstraversen mit Stufenbalken eingelegt werden. Die Tragkraft pro Paneel beträgt bei verteilter Last 150 kg.

  • Oberflächenschutz: sendzimierverzinkt
  • Tiefe: 1050 mm
  • in verschiedenen Längen verfügbar
  • Anzahl: unterschiedlich je nach gewählter Länge


Masse in mm: Tiefe (= Regaltiefe) x Länge (= Traversenlänge)

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
5
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
1050 mm
Breite:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 264,24*
€ 324,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 299,37*
€ 367,89*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,89*
€ 437,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,37*
€ 356,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.