Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpaneele WR 600, T 600 x L 1800 mm, 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35867
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109751
EAN/GTIN:
     4052941031267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35867
35867-SW81
Lagerregale Zubehör
Fachbodenregal

Stahlpaneelen aus sendzimierverzinktem Stahlblech können in die Längstraversen mit Stufenbalken eingelegt werden. Die Tragkraft pro Paneel beträgt bei verteilter Last 150 kg.

  • Oberflächenschutz: sendzimierverzinkt
  • Tiefe: 600 mm
  • in verschiedenen Längen verfügbar
  • Anzahl: unterschiedlich je nach gewählter Länge


Masse in mm: Tiefe (= Regaltiefe) x Länge (= Traversenlänge)

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
6
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
150 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
600 mm
Breite:
1800 mm
Länge:
1800 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 175,03*
€ 215,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 200,36*
€ 247,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,77*
€ 274,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.