Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte WR 600, T 800 x L 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35909
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     329740
EAN/GTIN:
     4052941035470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
35909
35909-SW81
Lagerregale Zubehör
Werkstattregal
  • formaldehydfreie Qualitätsplatte
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Tragkraft: ca. 150 kg/qm bei verteilter Last
  • Tiefe: 800 mm
  • unterschiedliche Längen


Masse in mm: Tiefe (= Regaltiefe) x Länge (= Traversenlänge)

Weitere Informationen:
Materialstärke:
22 mm
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Spanplatte
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
350 kg
Regalsystem:
Steckregal
Tiefe:
800 mm
Breite:
2700 mm
Länge:
2700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 118,80*
€ 152,39*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,69*
€ 172,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,96*
€ 202,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.