Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Drahtgitterboden, B 1260 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36015
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02012680FBA0001
EAN/GTIN:
     3612970108531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage

Schweisskonstruktion aus Rohren mit Gitterauflagen,
Maschenweite 50 x 50,
Drahtstärke 3,5 mm.

  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
460 kg
Regalsystem:
Steckregal
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Tiefe:
800 mm
Breite:
1260 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 36015, 36015-SW81, Lagerregale Zubehör, Lastenregal, Regalboden, Regal, Lagerregal, Schwerlastregal, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 93,21*
€ 119,51*
€ 4,95*
ab € 115,35*
€ 147,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 175,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.