Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalfeld, 2600x750x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36929
Herst.-Nr.:
     5864
EAN/GTIN:
     4044917182905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Schön und tragstark![br /]Regale können auch schön sein. So wie diese modern gestalteten Regale, die dazu auch noch absolut standfest und hoch belastbar sind. Durch Eckregale und Kombibreiten von 1000 und 750 mm lassen sich mit diesem System Räume optimal nutzen. Die Fachböden sind lichtgrau (RAL7035) pulverbeschichtet und in den drei Tiefen 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar. Sie sind mit einer Sicherheitskantung von 40 mm Höhe ausgestattet und lassen sich im Raster von 86 mm höhenverstellen. Die Seitenteile bestehen aus Rundrohr ( 40 mm) mit verschweissten Seitenblechen und sind pulverbeschichtet in Alusilber (ähnlich RAL 9006).[br /]Sie haben die Wahl zwischen 3 Höhen: 1800 mm, 2200 mm und 2600 mm.

  • Fachlast: Tragkraft pro Boden: 120 kg, mit Unterzügen bis 200 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 1000 kg
  • Breite pro Regal = Nennbreite + 40 mm

[br /]Regalfeld

  • Höhe: 2600 mm
  • Breite: 750 mm
  • 1 Seitenrahmen
  • Fachböden

[br /]Sicherheitshinweis: [br /]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Am Ende des Regals muss immer ein Abschlussrahmen montiert werden (siehe Zubehör).

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Max. Feldlast:
1000 kg
Regaltyp:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Traglast Fachboden:
120 kg
Anzahl Abteile:
6 Stk
Tiefe:
600 mm
Masse B x T:
750 x 600 mm
Typ:
Steckregal
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
86 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Standregal, aktenregal grundregal, standregal, aktenregal stahl, 36929, 36929-SW81, Steckregal, Steckregale, offenes Element (Büroeinrichtung)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 312,95*
€ 386,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 318,75*
€ 409,28*
€ 4,95*
ab € 438,71*
€ 521,29*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 532,17*
€ 628,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,55*
€ 747,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,53*
€ 737,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,54*
€ 722,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,73*
€ 695,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,17*
€ 633,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5884
ab € 174,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5868
ab € 461,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5860
ab € 319,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5907
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.