Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussrahmen, 2600 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-36934
Herst.-Nr.:
     5883
EAN/GTIN:
     4044917183407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Abschlussrahmen

  • für Regalenden
  • Höhe: 2600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
2600 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Steckregalstützrahmen, Stützrahmen Steckregal, aktenregal stahl, stützrahmen steckregal, kerkmann aktenregal, 36934, 36934-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 166,52*
€ 212,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 178,72*
€ 233,55*
€ 4,95*
ab € 226,49*
€ 278,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 273,04*
€ 333,70*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5882
ab € 154,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5884
ab € 173,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5866
ab € 367,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5867
ab € 423,41*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5868
ab € 461,31*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 5,09*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5989
ab € 5,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 21,38*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5966
ab € 24,72*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5858
ab € 245,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5859
ab € 290,51*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5860
ab € 321,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5862
ab € 238,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.