Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 1900 x B 800 mm, Rückwand, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37175
Herst.-Nr.:
     9840
EAN/GTIN:
     4044917368309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
37175
37175-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
  • 5 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Raum sparend (nur 325 mm tief)
  • Türen variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Rückwände aus lichtgrau beschichtetem Holz-Gütespan
  • Türen mit Schubriegelverschluss (abschliessbar durch Sicherheitsdrehzylinderschloss)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

Material:

  • Seitenwangen Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

Regalfeld:

  • 1000 mm breit (1 Seitenwange + 5 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
5
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Breite:
800 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 157,50*
€ 195,74*
€ 5,50*
ab € 190,09*
€ 232,85*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 215,76*
€ 264,34*
€ 4,95*
ab € 247,27*
€ 302,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 356,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,02*
€ 399,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,62*
€ 358,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9918
ab € 52,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9844
ab € 299,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9841
ab € 167,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 84,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 133,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.