Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Regalfeld, H 2250 x B 800 mm, ohne Rückwand, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37210
Herst.-Nr.:
     9820
EAN/GTIN:
     4044917366305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
37210
37210-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
  • 6 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Raum sparend (nur 325 mm tief)
  • Türen variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau
  • Rückwände aus lichtgrau beschichtetem Holz-Gütespan
  • Türen mit Schubriegelverschluss (abschliessbar durch Sicherheitsdrehzylinderschloss)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

[br /]Material:

  • Seitenwangen: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden: Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

[br /]Regalfeld:

  • 800 mm breit (1 Seitenwange + 6 Fachböden)

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rückwand
Anzahl Böden:
6
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
325 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Breite:
800 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 136,51*
€ 169,98*
€ 5,50*
ab € 148,29*
€ 191,42*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 179,86*
€ 220,68*
€ 4,95*
ab € 206,08*
€ 252,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 249,86*
€ 297,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,02*
€ 352,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,40*
€ 333,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9802
ab € 60,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9824
ab € 239,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9821
ab € 147,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9897
ab € 84,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9898
ab € 133,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.