Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Beobachtungsspiegel M, ø 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-38654
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     250.10.202
EAN/GTIN:
     4055381202402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel

Kugelförmiger Sicherheitsspiegel aus Acrylglas für den Innenbereich. Verzerrungsfreie 360-°-Rundumsicht. Von Berufsgenossenschaften empfohlen. Beschleunigt den Verkehrsfluss verhindert Unfälle, verhütet Diebstähle. Für Produktionshallen, Lager, Verkaufsräume, Krankenhäuser. Hervorragende optische Eigenschaften, extreme Weitwinkel-Wirkung, dabei federleicht und stossfest. Keine Verletzungsgefahr. Der um 40 % grössere Abbildungsmassstab des Panorama XL erhöht die Sicherheit beträchtlich. Direkt an gerade Flächen schrauben oder mit Montageset freihängend befestigen.
Spiegel S

  • Nenndurchmesser: 600 mm
  • Versandgewicht: ca. 5,5 kg
  • Max. Beobachtungsabstand: 3 m


Spiegel M

  • Nenndurchmesser: 900 mm
  • Versandgewicht: ca. 9 kg
  • Max. Beobachtungsspiegel: 5 m


Spiegel XL

  • Nenndurchmesser: 1250 mm
  • Versandgewicht: ca. 32 kg
  • Max. Beobachtungsabstand: 8 m


Montageset für Panoramaspiegel (separat bestellen)

  • für hängende Befestigung
Weitere Informationen:
Form:
Halbkugel
Farbe:
silber
Befestigung:
Deckenmontage - freihängende
Material:
Acrylglas
Beobachtungsabstand:
5 m
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
7,1 kg
Durchmesser:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, 38654, 38654-SW81, Verkehrsspiegel, Spiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 127,58*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 118,64*
€ 142,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 145,10*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 155,89*
€ 183,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 267,58*
€ 311,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,23*
€ 340,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,58*
€ 318,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
€ 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.