Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex Werkbank Profi Spezial, Tischplatte Kunststoff, 1250 x 700 mm, rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-400871
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     WP6009.3003
EAN/GTIN:
     4045916161069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Einzelwerkbank
Montagebank

Die Manuflex Werkbank Profi Spezial ist 700 mm tief. Dabei kann die Manuflex Werkbank Profi Spezial in vier Breiten und mit zwei Tischplatten bestellt werden.
Die Manuflex Werkbank Profi Spezial hat eine Standard-Tiefe von 700 mm. Sie kann jederzeit zu einem vollständig ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz erweitert werden. In dieser Ausführung besteht die Manuflex Werkbank Profi Spezial aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen Zargen. Zudem hat er 6 mm Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags. Die Manuflex Werkbank Profi Spezial ist ausgestattet mit einer Klemmschraube, die von 700 bis 1000 mm höhenverstellt werden kann. Erhältlich in den Breiten 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm, ist die Manuflex Werkbank Profi Spezial hochwertig pulverbeschichtet und dank des selbsttragenden Stahlrahmengestells besonders stabil und langlebig. Sie erhalten die Manuflex Werkbank Profi Spezial mit einer 40 mm dicken Tischplatte, die Sie aus zwei Ausführungen wählen können. Weitere spezifische Informationen zu diesen erhalten Sie weiter unten. Gerne liefern wir Ihnen die Manuflex Werkbank Profi Spezial auf Anfrage auch in einer leitfähigen Ausführung.


Weitere Details:

  • Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch
  • Zubehör ermöglicht Erweiterung zum komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz
  • äusserst stabil und langlebig durch selbsttragendes Stahlrahmengestell
  • Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700 '“ 1000 mm plus Werkbankstärke
  • Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden oder stehenden Tätigkeiten
  • Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags.
  • Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet
  • Standardtiefe: 700 mm
  • Auf Anfrage auch in leitfähiger Ausführung lieferbar
  • 9 Gestell-RAL-Farbtöne zur Auswahl
  • Breite wahlweise: 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm
  • Die Tischplatte ist 40 mm dick und kann in 2 verschiedenen Ausführungen bestellt werden

Ausführung Tischplatte Kunststoff:

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Ausführung Tischplatte Multiplex:

Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Höhenverstellbar durch:
Klemmschrauben
Höhe von:
740 mm
Material Arbeitsplatte:
Melaminplatte
Breite Unterbau:
1250 mm
Klappbar:
Nein
Breite Arbeitsplatte:
1250 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1040 mm
Farbe Front:
rubinrot RAL 3003
Höhenverstellbar:
manuell
Farbe Gestell:
rubinrot RAL 3003
Plattenart:
Kunststoff
ESD (leitfähig):
Nur auf Anfrage
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 60 mm hohe Zargen
Tragkraft:
2000 kg
System:
Profi Spezial
Gewicht:
71.200 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe Unterbau:
640 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, arbeitstisch höhenverstellbar, montagewerkbank, 400871, 400871-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 425,65*
€ 497,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 482,43*
€ 565,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,02*
€ 665,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,79*
€ 653,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,43*
€ 574,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.