Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopwagen mit Ladefunktion, 2-Punkt-Verriegelung, Feststellbremse, 30 Fächer, B 1310 x T 500 x H 1250, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-402329
Hersteller:
     rotstahl
Herst.-Nr.:
     2622-031001-1315812, FB. 6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
rotstahl laptop-ladewagen

Dieser leistungsstarke Laptopwagen mit Ladefunktion ermöglicht Ihnen das mobile Aufladen von Rechnern Ihrer Mitarbeiter innerhalb von kurzer Zeit.

Sie können diesen robusten Laptopwagen mit Ladefunktion auch in anspruchsvoller Umgebung nutzen, da sein Korpus aus strapazierfähigem Stahlblech von 1 mm Stärke gefertigt ist. Sie schieben den Wagen auf leichtgängigen Rollen, für sicheren Stand sorgen zwei Feststellbremsen. Sie bekommen diesen mobilen Charger wahlweise mit 10, 16, 20, 26 oder 30 Fächern. Dabei befindet sich in jedem Fach eine separate Steckdose. Das abnehmbare Netzteil mit Hauptschalter und Kabel erleichtert den Transport. Der Hauptschalter ist mit einer kleinen LED-Lampe ausgerüstet, die den Betriebsstatus anzeigt. Die Türen lassen sich im 180 Winkel öffnen, sodass Sie leichten Zugriff auf die Laptops haben.

Auch in Bezug auf Sicherheit lässt diese mobile Ladestation keine Wünsche offen: Sie ist mit einem Zylinderschloss ausgerüstet, das mit einer Zwei-Punkt-Verriegelung funktioniert und mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Dieses Schloss verhindert ein Aufhebeln zuverlässig. Darüber hinaus ist der Laptopwagen mit einem Überspannungsschutz ausgestattet.

Weitere Details:

  • Mobile Ladestation für Laptops mit 10, 16, 20, 26 oder 30 Fächern
  • Verschiedene Farben verfügbar
  • Material Korpus: Stahlblech (1 mm Stärke)
  • Leichtgängige Rollen, 2 mit Feststellbremse
  • Jedes Fach mit einzelner Steckdose
  • Abnehmbares Netzteil mit Kabel und Hauptschalter (mit LED-Lampe)
  • Türen lassen sich im 180-Grad-Winkel öffnen
  • Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung
  • Überspannungsschutz
  • Abmessungen Fächer: H 85 x B 360 x T 380 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
resedagrün RAL 6011
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
30 Fächer
Material Türen:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Abschliessbar:
Ja
Material Fachböden:
Stahlblech
Material Korpus:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Belüftung:
Luftlöcher
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1250 mm
Breite:
1310 mm
Tastaturauszug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: laptop ladewagen, 402329, 402329-SW81, Werkstattschrank, Flügeltürenschrank (Werkstatt-), Schiebetürenschrank (Werkstatt-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.272,25*
€ 2.490,87*
€ 4,95*
ab € 2.346,07*
€ 2.562,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,87*
€ 2.964,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.470,41*
€ 2.939,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.374,11*
€ 2.825,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,12*
€ 2.760,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.272,25*
€ 2.703,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.