Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Fahrgerüst KRAUSE Serie 10, 200 kg/m-², TÜV-geprüft, höhenverstellbare Rollen, L 2500 x B 750 x H 8400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-402417
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     772060
EAN/GTIN:
     4009199772060
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Alu-Fahrgerüst der Serie 10 von KRAUSE ist mit 200 kg je Kubikmeter belastbar, wodurch Sie bei einer Arbeitshöhe von bis zu 14,4 Metern problemlos schweres Werkzeug abstellen und gleichzeitig Arbeiten können.

Das Guard-Matic-System sorgt für einen sicheren Aufbau und Nutzung des Fahrgerüstes. Durch den Geländerrahmen und die Absturzsicherung können Sie sich jederzeit frei auf dem Gerüst, ohne jegliche Bedenken, bewegen. Eine hohe Stabilität wirddurch die 6-Punkte-Fixierung gewährleistet und sorgt für Standsicherheit.Bei dem Innenaufstieg wird Ihnen durch die rutschhemmenden profilierten Sprossen effektiv Sicherheit gewährleistet und ein Abrutschen verhindert. Die Belagbühnen sind ebenfalls rutschhemmend und 750 mm breit. Sie können in einem Abstand von 2 Metern angebracht werden.

Mit den Fahrrollen können Sie das silberne Fahrgerüst von KRAUSE der Serie 10 leicht bewegen und dank dem Verstellbereich von 220 bis 335 mm auch auf unebenen Flächen nutzen.Für den Transport oder die Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden. Sie können Sich dabei zwischen verschiedenen Gerüsthöhen sowie einer Feldlänge von 2 oder 2,5 Meter entscheiden.

Wichtige Details:

  • Massives Alu-Fahrgerüst für anspruchsvolle Anwendungen fürHeim- und Handwerker
  • Faltbarer Geländerahmen für den transport oder die Lagerung
  • Guard-Matic-System sorgt für eine 6-Punkt-Fixierung und zusätzliche Stabilität durch die integrierten Diagonalen
  • Wetterfeste und rutschhemmende Belagbühnen
  • Höhenverstellbare Rollen (220-335 mm) für einen leichten Transport
  • TüV-geprüft
  • Belastbarkeit: 200 kg/m
  • Masse: L 2000 o. 2500 x B 750 x H 3000-14400 mm
  • Farbe: Silber
  • Ausführungen Feldlänge 2500 mm:
    • Arbeitshöhe: 3,0 m, Standhöhe 1,0 m, Gerüsthöhe: 2,3 m
    • Arbeitshöhe: 4,4 m, Standhöhe 2,4 m, Gerüsthöhe: 3,5 m
    • Arbeitshöhe: 5,4 m,Standhöhe 3,4 m, Gerüsthöhe: 4,5 m
    • Arbeitshöhe: 6,4 m,Standhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe: 5,5 m
    • Arbeitshöhe: 7,4 m,Standhöhe 5,4 m, Gerüsthöhe: 6,5 m
    • Arbeitshöhe: 8,4 m,Standhöhe 6,4 m, Gerüsthöhe: 7,5 m
    • Arbeitshöhe: 9,4 m,Standhöhe 7,4 m, Gerüsthöhe: 8,5 m
    • Arbeitshöhe: 10,4 m, Standhöhe 8,4 m, Gerüsthöhe: 9,5 m
    • Arbeitshöhe: 11,4 m, Standhöhe 9,4 m, Gerüsthöhe: 10,5 m
    • Arbeitshöhe: 12,4 m,Standhöhe 10,4 m, Gerüsthöhe: 11,5 m
    • Arbeitshöhe: 13,4 m, Standhöhe 11,4 m, Gerüsthöhe: 12,5 m
    • Arbeitshöhe: 14,4 m, Standhöhe 12,4 m, Gerüsthöhe: 13,5 m
  • Ausführungen Feldlänge 2000 mm:
    • Arbeitshöhe: 4,4 m, Standhöhe 2,4 m, Gerüsthöhe: 3,5 m
    • Arbeitshöhe: 6,4 m, Standhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe: 5,5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Geländer:
Nein
Traglast:
200 kg
Klappbar:
Nein
Standhöhe:
6400 mm
Höhe:
8400 mm
Material Gestell:
Aluminium
Tiefe:
2500 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüste krause, fahrgerüst, fahrgerüst arbeitshöhe 7,6m, 402417, 402417-SW81, Fahrgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.623,93*
€ 2.787,36*
19 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.851,96*
€ 3.102,651*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.023,13*
€ 3.181,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.126,58*
€ 3.287,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 3.820,33*
€ 3.997,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.997,61*
€ 4.757,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.961,42*
€ 4.714,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.862,73*
€ 4.596,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.823,10*
€ 4.549,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.820,33*
€ 4.546,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.