Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Materialschrank MSI 2409, Stahl, 6 Fachböden, B 950 x T 400 x H 1935 mm, weissaluminium/enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-403157
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009195
EAN/GTIN:
     4250510934364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Material-Schrank

Der robuste Materialschrank MSI 2409 aus Stahl ist hochwertig verarbeitet und eignet sich für den universellen Einsatz in Werkstatt, Lager oder Büro.

Der MSI 2409 misst 950 mm in der Breite, 400 mm in der Tiefe und ist 1935 mm hoch. Im Inneren finden Sie sechs höhenverstellbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 50 kg je Boden, die sich ideal mit Sichtlagerkästen bestücken lassen. Das untere Bodenfach nutzen Sie beispielsweise zur Lagerung von Kopierpapier. So erhalten Sie einen optimal dimensionierten Magazinschrank.

Die Doppelflügeltüren sind mit geräuschdämmenden Gummipuffern ausgestattet und per Schlüssel verschliessbar für eine vor Fremdzugriff geschützte Aufbewahrung. Dank ihrer innenliegenden Scharniere schliessen diese bündig mit dem Korpus ab und erreichen dennoch einen komfortablen öffnungswinkel von bis zu 108 Grad.Der Stahlschrank MSI 2409 ist in unterschiedlichen Farbvarianten lieferbar. Als passendes optionales Zubehör kommen unsere Sichtlagerkästen der Serie LF infrage.

Wichtige Details:

  • Robuster Stahlschrank, hochwertig pulverbeschichtet
  • Flügeltüren:
    • Mit geräuschdämmenden Gummipuffern
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Schubstangen-Verschluss mit Rund-Drehgriff
    • Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • 6 Fachböden:
    • Höhenverstellbar
    • Traglast der Böden: 50 kg
  • Ideal zur Bestückung mit Sichtlagerkästen B 200 x T 300 mm
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in 6 Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Lichtgrau RAL 7035 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 / Anthrazitgrau RAL 7016
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Aussenmasse (B x T x H): 950 x 400 x 1935 mm
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhe:
1935 mm
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenausgleich:
Nein
Breite:
950 mm
Farbe Korpus:
weissaluminium RAL 9006
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialschrank, materialschrank b 950 x t 400 x h 1935 mm, aktenschrank, ssi schäfer aktenschrank, 403157, 403157-SW81, Magazinschrank, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 356,40*
€ 430,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 427,77*
€ 504,82*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,82*
€ 600,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,77*
€ 509,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.