Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Treston 468/3, 6-fach, 2 x USB A und2 x CAT6A, An/Aus-Schalter, 4,5 m langes Kabel, B 468 x T 44 x H 52 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-409992
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763090020
Suchbegriffe:
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Steckdose Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzsteckdose
Mehrfachsteckdose

Mit der Steckdosenleisten 468/3 der Marke Treston verfügen Sie über 6 Schuko-Steckdosen, 2 USB-A sowie 2 Netzwerkanschlüsse. Neben der umfangreichen Ausstattung, lässt sich die Energieleiste zusätzlich vertikal an entsprechenden Vorrichtungen anbringen.

Die Anbringung kann an einem senkrechten Aufbauprofil, einer Lochplatte oder an einer Tischplatte erfolgen. Ein weiterer Vorteil ist das 4,5 m lange Kabel, was Ihnen ausreichend Reichweite verschafft, um die Steckdosenleiste 468/3 zu verlegen. Bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 3500 W beträgt die Anschluss-Spannung 16 A bzw. 250 V.

Die schwarz-graue Steckdosenleiste 468/3 ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und hatGesamtmasse von B 468 x T 44 x H 52 mm.

Hinweis:

Diese Steckdosenleiste ist passend zu allen Tischsystemen des Herstellers Treston, es muss nur die Länge der Energieleiste berücksichtigt werden!

Ausführung:

  • Hochwertige Steckdosenleiste
    • ideal für die Verwendung in IT- und Netzwerkumgebungen sowie in Werkstätten und Betrieben
    • mit An/Aus-Schalter
    • vertikale Befestigung an senkrechten Aufbauprofilen, Lochplatten sowie auf oder unter der Tischplatte
    • mit 6 Schuko-Steckdosenplätzen
    • mit 2 USB-A-Anschlüssen und 2 CAT64 Netzwerkanschlüssen
  • Länge Netzkabel: 4,5 m

Weitere Details:

  • Spannung: 16 A/250 V
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Farbe: schwarz-grau
  • Masse: B 468 x T 44 x H 52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,83*
€ 643,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,74*
€ 604,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,37*
€ 564,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.