Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Quickstep ohne Sonnenschirmöffnung, desinfektionsmittelbeständig, Ø 700 mm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-42706
Hersteller:
     Mebu
Herst.-Nr.:
     60233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
  • Montagefrei, vollklappbar
  • Mit wetter- und aschenglutfester Sevelitplatte mit stossfester Kante
  • Besonders stabiles Untergestell durch Rundrohr, weiss oder Hammerschlag dunkelgrau, lackiert
  • Mit Höhenausgleichsschraube
  • Wahlweise in Weiss oder Anthrazit
  • Masse: Ø 700 x H 1100 mm

Hinweis:

Die Oberflächen des Stehtisches sind zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Oberfläche Gestell:
lackiert
Sonnenschirmöffnung:
Nein
Gestellform:
Rundrohrfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe min.:
1100 mm
Farbe Gestell:
Hammerschlag grau
Rollen:
Nein
Durchmesser Platte:
700 mm
Platte:
anthrazit
Material:
Sevelit
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
12.526 kg
Durchmesser:
700 mm
Höhe max.:
1100 mm
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Tischform:
Kreis
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtische mebu höhe 110cm, bartisch, stehtisch 1,10m höhe, 42706, 42706-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 67,11*
€ 86,91*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 107,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.