Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmatten für Teppichböden, 750 x 1190 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-43727
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC11197523ER
EAN/GTIN:
     5060044742163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Griffige Rückseite mit Ankernoppen für eine feste Bodenhaftung und einen sicheren Halt.
Darauf kommt es an:
optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen
umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher
vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
für Allergiker geeignet
wärmeresistent, ideal auch bei Fussbodenheizungen
Farbe: Transparent

Weitere Informationen:
Allergiker geeignet:
Ja
Farbe:
transparent
Recyclebar:
Ja
Eigenschaften:
schwer entflammbar
Rutschhemmend:
Ja
Materialstärke:
02. Mrz mm
Form:
rechteckig
Masse:
1190 x 750 mm
Material:
Polycarbonat (PC)
Geeignet für:
Hartboden
Einsatzort:
Büro
Geeignet für Fussbodenheizung:
Ja
Breite:
750 mm
Länge:
1190 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte transparent teppichboden, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, 43727, 43727-SW81, Bodenschutzmatte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,15*
€ 45,64*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 33,25*
€ 45,65*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,19*
€ 60,57*
€ 5,95*
ab € 50,34*
€ 68,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 106,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,94*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,95*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,66*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,36*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,52*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,71*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,48*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,60*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,82*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,45*
Ähnlich
Floortex
FC119240LV
ab € 33,32*
Ähnlich
Floortex
FCAB1113426EV
ab € 49,93*
Ähnlich
Floortex
FCAB1115026EV
ab € 56,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.