Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch PALENQUE, C-Fuss Rechteck, B 1200 x T 800 x H 680-820 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44628
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-627102 -LG/SI LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933479637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
44628
44628-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Der Schreibtisch Palenque ist ein klassischer rechteckiger Schreibtisch und Basiselement jeder Büroausstattung. Sie erhalten den manuell höhenverstellbaren Schreibtisch Palenque in den Breiten 800 mm, 1200 mm, 1600 mm sowie 1800 mm. [br /]Der Schreibtisch Palenque steht auf einem modernen und funktionalen C-Fuss-Gestell in silberfarbener Optik, das einen Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung sowie zweckmässige Bodenausgleichsschrauben bereithält. Der klassische Schreibtische Palenque ist zwischen 680 und 820 mm höhenverstellbar und mit einer 800 mm tiefen, beidseitig beschichteten Feinspanplatte versehen, die strapazierbar und langlebig ist. Als Bestandteil eines ganzen Büromöbelprogramms können Sie den Schreibtisch Palenque problemlos erweitern und mittels 90 Grad Verkettungsplatte über Eck ausbauen. Zudem hält die Serie Palenque noch zahlreiche Container und Anstellschränke für den Schreibtisch bereit, die Ihnen wie auch die Arbeitsplatte und das gesamte Sortiment in verschiedenen Dekoren zur Auswahl stehen.[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Palenque in vier Grössen erhältlich
  • Manuell höhenverstellbar
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
  • Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Silberfarbenes C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Kabelführung möglich
  • Optional mit Seitenverblendungen und Sichtblenden
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 x T 800 x H 720 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
680 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
820 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
alusilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1200 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 221,07*
€ 273,05*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 267,74*
€ 319,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,72*
€ 380,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,97*
€ 378,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,60*
€ 357,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.