Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch PALENQUE, C-Fuss Rechteck, B 1600 x T 800 x H 720 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-44658
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-628103 -LG/SI LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933478814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
44658
44658-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Den rechteckigen Schreibtisch Palenque erhalten Sie bei Schäfer Shop in den Breiten 800 mm, 1200 mm, 1600 mm sowie 1800 mm. Der Schreibtisch Palenque hat dabei eine Höhe von 720 mm. [br /]Der Schreibtisch Palenque ist ein echter Klassiker und dank seines zeitlosen Designs deutschlandweit sehr beliebt. Das silberfarbene C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichschrauben sorgt für perfekte Stabilität und reichlich Beinfreiheit. Eine weitere sehr zweckdienliche Funktion des Tischgestells ist die verdeckte Kabelführung horizontal, welche durch den Einsatz zusätzlicher Seitenverblendungen auch vertikal weitergeführt werden kann. Sie erhalten den Schreibtisch Palenque in verschiedenen Dekoren.[br /]Weitere Details:

  • Schreibtisch Palenque in vier Grössen erhältlich
  • Klassisch rechteckige Form
  • 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
  • Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
  • Silberfarbenes C-Fuss-Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Kabelführung möglich
  • Optional mit Seitenverblendungen und Sichtblenden
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Montage: Selbstmontage
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 x T 800 x H 720 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
C-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Bodenausgleich:
Ja
Verkettung:
möglich
Höhe:
720.0 mm
Farbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
alusilber
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Gattung:
Rechteck
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 191,11*
€ 236,95*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 231,41*
€ 277,25*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,25*
€ 329,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,77*
€ 328,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,41*
€ 275,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.