Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-44688 Herst.-Nr.: S-617508 -LG/SI LICHTGRAU EAN/GTIN: 4038933175812 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque ist eine dreieckige, 25 mm dicke Feinspanplatte mit zwei 800 mm tiefen Seiten. An diesen Seiten der Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque befinden sich Vorrichtungen zum Verbinden zweier Tische im 90 Grad Winkel. Mit der praktischen Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque können Sie ganz individuell Schreibtische von 800 mm Tiefe kombinieren und Ihren Räumlichkeiten und Arbeitsanforderungen anpassen. So lässt sich auf überaus einfache Weise, beispielsweise mit vier gleichbreiten Tischen und vier Verkettungsplatten, eine ansprechende Konferenzbestuhlung zusammenstellen. Dank beidseitiger Melaminharzbeschichtung und drei Millimeter ABS-Umleimer ist die Verkettungsplatte, ebenso wie die Schreibtische Palenque, stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar. Auch eine Auswahl unterschiedlicher Dekore steht Ihnen für die Verkettungsplatte bei Schäfer Shop zur Verfügung, sodass Sie diese passend zu Ihren Schreibtischen wählen können. Weitere Details: - 90-° Verkettungsplatte für Schreibtisch Palenque
- 25 mm dicke Dreischicht-Feinspanplatte mit 3 mm starkem ABS-Umleimer
- Platte mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
- Stoss- und kratzfest sowie feucht abwischbar
- Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
- Made in Germany
- Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
- Masse: B 800 x T 800 mm
- Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtgrau | Materialstärke Platte: | 25 mm | Oberfläche Platte: | melaminharzbeschichtet | Farbe Platte: | grau | Material Gestell: | Spanplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 117,05* | € 153,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 125,99* | € 153,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 127,15* | € 154,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 126,25* | € 154,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 166,76* | € 199,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|