Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal ALICANTE, 3 Ordnerhöhen, 2 Böden, B 800 x T 400 x H 1104 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-45041
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-383001-BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
45041
45041-SW81
Regal
Schrank
  • 3 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Traglast Fachboden:
25 kg
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
400 mm
Typ:
Regal
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Ordnerhöhe:
3 OH
Höhe:
1104 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
32 mm
Materialstärke Fachboden:
25 mm
Breite:
800 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,80*
€ 219,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 219,49*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 171,56*
€ 219,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,71*
€ 221,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 266,88*
€ 321,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,22*
€ 372,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,47*
€ 346,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.