| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-453464 Herst.-Nr.: RVU11528 EAN/GTIN: 763905001106 |
| | |
|
| | |
| Die Rubbermaid AutoFoam antibakterielle Seife ist perfekt geeignet für den professionellen Einsatz in Ihrem Betrieb. Ihre keimabtötende Wirkung ermöglicht Ihren Mitarbeitern eine perfekte Handhygiene. Mit ihren antibakteriellen Eigenschaften verhindert die Anwendung der Seife die Verbreitung ansteckender Krankheiten. Sie bewährt sich beim Einsatz in Bereichen mit besonders hohen hygienischen Ansprüchen. Diese Seife entwickelt bei der Berührung mit Wasser beziehungsweise dem Einmassieren auf der Haut sofort einen dichten Schaum von angenehmer, besonders feinporiger Textur. Dabei trocknet die Rubbermaid AutoFoam antibakterielle Seife auch sensible Haut kaum aus. Sie bekommen die Seife in einem Beutel, der eine Füllmenge von 1100 ml hat. Der Seifenbeutel lässt sich schnell und unkompliziert in den Rubbermaid AutoFoam Spender einlegen. Weitere Details: - Zuverlässige antibakterielle Wirkung
- Angenehmer Schaum
- Füllmenge 1100 ml
- Ersatzbeutel für den Rubbermaid AutoFoam Spender
- Hautschonend
- Unkompliziertes Handling
Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Gebindeart: | Nachfüllbeutel | PH-Wert: | 4,2 - 4,7 | Geeignet für: | Handdesinfektionsmittel | Inhalt: | 1100 ml | 1,1 l | Anwendung: | Hygienische Händedesinfektion | Parfümiert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, 453464, 453464-SW81, Seifen und Handreinigungsmittel, Handwaschpaste, Handseife, Schmierseife, Dekontaminationsseife (Handreinigung), Kernseife |
| | |
| |