Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 120 Variante 1 CEMO, mit Auffangwanne und Fassauflage, 2 x 60-L-Fässer, L 450 x B 820 x H 1310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460111
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7081
EAN/GTIN:
     4052886120156
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation

Mit dem Typ 120 Variante 1 von Cemo in Verzinkt Grau erhalten Sie ein Fassregal mit 2 Lagerebenen, in dem Sie bis zu 2x 60 l Fässer sicher verstauen können. Aggressive Chemikalien und gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Hochwertiges, pflegeleichtes Metall in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung sichern eine lange Lebensdauer des Fassregals.

Die Ausstattung des Fassregals umfasst:

  • 2 Seitenteile
  • 2 Fassauflagen
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt; grau
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
160 kg
Regaltyp:
Fassregal
Feldtyp:
Grundregal
Kapazität Fässer:
2x 60 l
Zulassungs-Nr.:
Z-40.12-227
Fachlast:
80 kg
Tiefe:
820 mm
Auffangvolumen:
65 l
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
2 Stk.
Gefahrstofftyp:
Aggressive Chemikalien; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Auffangwanne:
Ja
Lichte Tiefe:
80 mm
Material:
Metall; Kunststoff
Höhe:
1310 mm
Lichte Breite Grundregal:
40 mm
Material Auffangwanne:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lichte Breite:
40 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Fassregal, cemo fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x60l, 460111, 460111-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,26*
€ 430,64*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,03*
€ 431,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,12*
€ 432,66*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,36*
€ 433,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 432,56*
€ 488,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,69*
€ 581,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,79*
€ 575,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,71*
€ 547,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,56*
€ 514,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7800
ab € 36,40*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 19,77*
Zubehör
CEMO
7641
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.