Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 360 CEMO, mit 150 I GFK-Auffangwanne und Fassauflage, für 6 x 60 I oder Kleingebinde, L 1320 x B 800 x H 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-460114
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10253
EAN/GTIN:
     4052886322031
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Mit dem Typ 360 von Cemo in Grau und Verzinkt erhalten Sie ein Fassregal mit 3 Lagerebenen, in dem Sie bis zu 6x 60 l Fässer sicher verstauen können. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ist ohne Einschränkung sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Hochwertiges Metall in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung sichern die lange Lebensdauer des Fassregals. Es verfügt über eine Auffangwanne aus Stahl mit 210 Litern Auffangvolumen, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann.

Die Ausstattung des Fassregals umfasst:

  • 2 Seitenteile
  • 2 Gitterroste
  • 6 Fassauflagen
  • 1 Auffangwanne mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
grau; verzinkt
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
600 kg
Feldtyp:
Grundregal
Regaltyp:
Fassregal
Kapazität Fässer:
6x 60 l
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
210 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Fässer, Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Lichte Tiefe:
620 mm
Material:
Metall
Höhe:
1300 mm
Lichte Breite Grundregal:
1300 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Lichte Breite:
1300 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1320 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, 460114, 460114-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,84*
€ 886,84*
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 864,58*
€ 980,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,10*
€ 1.072,34*
€ 4,95*
ab € 1.014,41*
€ 1.148,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.072,26*
€ 1.219,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,03*
€ 1.450,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,89*
€ 1.448,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,53*
€ 1.388,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,07*
€ 1.343,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,26*
€ 1.275,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.