Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 360 - mit Auffangwanne aus Stahl lackiert Typ SW2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassregal Typ 360 - mit Auffangwanne aus Stahl lackiert Typ SW2
Fassregal Typ 360 - mit Auffangwanne aus Stahl lackiert Typ SW2
Artikel-Nr.:
     5272-710253
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10253
EAN/GTIN:
     4052886322031
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
mit 2 Lagerebenen (Fassauflagen für 2 x 3 x 60 l Fass liegend) Das Fassregal wird in Einzelteilen geliefert. Einfache Montage. inklusive Auffangwanne aus Stahl lackiert Typ SW2 zugelassen zur Lagerung wassergefährdender und brennbarer Flüssigkeiten mit Protecto Wannenprüfzeugnis Stellfläche mit herausnehmbaren, feuerverzinkten Gitterrosten Bodenfreiheit 100 mm mit Gabelstaplertaschen Wannenwerkstoff: S235JR nach EN 10025 Materialstärke: 3 mm Oberfläche: lackiert, RAL 5002 ultramarinblau Außenmaße Auffangwanne (BxTxH): 805 x 1200 x 356 mm Auffangvolumen: 205 l Außenmaße Regal (BxTxH): 800 x 1.320 x 1.300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, fassregal, Fassregal; Abfüllstation; Abfüllstation Fässer; Fass-Regal; Fass-Rollenauflage; Fassabfüllstation; Fassauflage Metall; Fassregal; Metallfassauflage; Rollenfassauflage; 232-967; D57-211.3528.001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,06*
€ 884,16*
Lager 5272
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 860,86*
€ 977,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,63*
€ 1.069,09*
€ 4,95*
ab € 1.017,62*
€ 1.144,70*
Frei Haus
ab € 1.076,24*
€ 1.215,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,75*
€ 1.163,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,79*
€ 1.158,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,60*
€ 1.121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,87*
€ 1.085,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,86*
€ 1.024,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.